Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Intel Desktop Board DG45ID - Motherboard - Mikro-ATX - iG45


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Intel Desktop Board DG45ID - Motherboard - Mikro-ATX - iG45
Intel Desktop Board DG45ID - Motherboard - Mikro-ATX - iG45
Artikel-Nr.:  375-137659
Hersteller:  Intel
Herst.-Nr.:  BOXDG45ID
EAN/GTIN:  0735858200387
Artikeldatenblatt
Das Intel PC-Mainboard DG45ID ist ein brandneues Mainboard mit MicroATX-Formfaktor. Es wurde für modernes, hochwertiges Home-Entertainment entwickelt und ist mit integriertem HDMI für Digitaldisplays und Hardware-Beschleuniger zur Decodierung von HD-Medien während der Wiedergabe ausgestattet. Dieses PC-Mainboard - mit Unterstützung für Intel Core 2 Quad Prozessoren und einem FSB bis zu 1333 MHz - bringt spannendes Entertainment in Ihr Wohnzimmer. - Intel Desktop Board DG45ID Media Series - Motherboard - Mikro-ATX - iG45 , Produkttyp - Motherboard , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 24.3 cm x 24.3 cm , RAM - 0 MB (installiert) , 8 GB (Max) , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Hardware&Peripherie > PC Erweiterungen > Motherboard
Weitere Suchbegriffe: Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, 137659, Hardware&Peripherie, PC Erweiterungen, Intel CPU
Angebote (8)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
€ 5,90*
ab € 72,75*
€ 77,65*
1 Tag
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 79,79*
1 Tag
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 79,88*
Lager 375
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 82,10*
5 Tage
€ 8,00*
ab € 77,96*
€ 82,84*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375
Versand von Lager 375
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Antec Performance One Mini P180 - EU
Antec
0761345-09188-6
ab € 62,68*
Sonstiges
EKL Alpenföhn Groß Clock'ner
EKL
84000000018
ab € 26,90*
Sonstiges
EKL Alpenföhn High-End-Wärmeleitpaste "Schneekanone" (11201029)
EKL
84000000017
ab € 3,27*
Sonstiges
Intel Core 2 Quad Q8200 / 2.33 GHz ( 1333 MHz )
Intel
BX80580Q8200
ab € 136,25*
Sonstiges
Kingston ValueRAM
Kingston
KVR800D2N5K2/2G
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG