Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-136435 Herst.-Nr.: 2565B009 EAN: 8714574519425 |
| | |
|
|  |  |
 | Ultrakompakt, ultrakomfortabel: der SELPHY CP760 druckt direkt von kompatiblen Speicherkarten, Kameras oder vom Computer klasse Fotoprints in unterschiedlichen Formaten. Der preiswerte SELPHY CP760 ist ideal für den günstigen, bequemen, erstklassigen Fotodruck. Dank des kompakten Designs ist er nahezu überall einsetzbar. Der anwenderfreundliche SELPHY CP760 ist von Kindern bis zu Senioren ganz einfach zu bedienen und erweist sich als absolut familientauglich. Für das Drucken brauchen Sie nicht einmal einen Computer. Einfach Speicherkarte einstecken, Foto auswählen und Taste für Drucken" betätigen. Wahlweise können Sie auch direkt von PictBridge- oder Canon Direct Print-kompatiblen Kameras oder Camcordern drucken. Das helle, angewinkelte 2,5-Zoll-LC-Farbdisplay und die anwenderfreundliche Benutzeroberfläche mit Menüführung in 7 Sprachen sorgen für hohen Bedienkomfort. Die automatische Bildoptimierungsfunktion erkennt Gesichter auf Fotos und sorgt für ein helles, natürliches Aussehen. Für bestmögliche Druckergebnisse wird der Hintergrund separat optimiert. Mit der Rote-Augen-Korrektur retuschieren Sie auch ohne Einsatz eines PC den Rote-Augen-Effekt. Durch den schnell trocknenden, lang haltbaren Schutzüberzug können die Fotoprints sofort nach dem Druck herumgereicht werden, ohne zu verschmieren; sie bleiben vor Schmutz und Fingerabdrücken geschützt. Einfach mal Fotos in verschiedenen Größen drucken, z. B. in Kreditkarten- oder Panoramaformat. Oder als lustige Sticker, die Ihre Kinder lieben werden. - Canon SELPHY CP760 - Kompaktfotodrucker - Farb - Farbensublimierung , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 18 cm x 12.7 cm x 7.3 cm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Matrixdrucker, Photodrucker, Thermodrucker, Thermotransferdrucker, Tintenstrahldrucker, 136435, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Sonstige, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Sonstige |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 70,18* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 76,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 76,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 77,55* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 80,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 77,12* | € 91,77 | Ähnlich |  | | | € 99,84* | € 118,81 | Ähnlich |  | | | € 126,70* | € 150,77 | Ähnlich |  | | | € 26,25* | € 31,24 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications WAP-3000 | € 30,65* | € 36,47 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications FPS-1032 | € 35,74* | € 42,53 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications FPS-1033 | € 51,41* | € 61,18 | Ähnlich |  | | | € 6,30* | € 7,50 | Ähnlich |  | | | € 6,30* | € 7,50 | Ähnlich |  | | | € 6,30* | € 7,50 | Ähnlich |  | | | € 6,30* | € 7,50 |
|  |  |
|
 |
|
|