Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER PC VERITON L410/ ATHLON 64 X2 4000+/ 1X512MB/


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ACER PC VERITON L410/ ATHLON 64 X2 4000+/ 1X512MB/
Artikel-Nr.:  375-135007
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  PS.L41C6.G01
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acer
Cyberlink
Der Veriton L410 ist das neueste Modell in Acers Reihe von kompakten, erschwinglichen und leistungsstarken Ultra Small Form Faktor PCs. Der Veriton L410 ist, dank der AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Plattform, der SATA 3 Gb/s Technologie, und dem bis zu 2GB blitzschnellen DDR2 MHz Speicher, fähig jede anspruchsvolle, geschäftliche Herausforderung zu bewältigen. Acers, bereits mit Preisen honorierter, Ultra Small Form Faktor ist eine umweltfreundliche Wahl, die den Veriton L410 ideal für den Einsatz in verschiedensten Umgebungen prädestiniert, in denen der Raum begrenzt und das Design wichtig ist. - Acer Veriton L410 - Athlon 64 X2 4000+ , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 6 cm x 25 cm x 20 cm , RAM - 512 MB (installiert) , 2 GB (Max) - DDR II SDRAM , Typ - Personal-Computer , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie
... > Desktop > PCs > Hardware
Weitere Suchbegriffe: 135007, Hardware&Peripherie, PCs, Desktop, PCs, Hardware
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 6 Tage € 2,69* € 371,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  371,05* €  441,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Exponent Adjustable CPU Halter, verstellbar
Exponent
43902A
€ 16,40* € 19,52
Sonstiges
Hanns.G 19 Zoll TFT Monitor HX191DP
HannsG
HX191DP
€ 119,90* € 142,68
Sonstiges
NEC 22 Zoll Wide TFT Monitor LCD22WV
NEC
60002130
€ 134,90* € 160,53
Sonstiges
Twinco TWIN CPU Lock-Box für Tower Gehäuse
Twinco
6523
€ 73,08* € 86,97
Sonstiges
Twinco TWIN PC-Halter
Twinco
1202/8
€ 25,79* € 30,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG