Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acer Extensa E210 - Athlon 64 X2 5600+


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Acer Extensa E210 - Athlon 64 X2 5600+
Artikel-Nr.:  375-135005
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  PS.E21C3.G04
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acer
Cyberlink
Extensa
Der Acer Extensa E210 wurde speziell für die Menschen entwickelt, die hohen Wert auf echten Arbeitskomfort legen. Genießen Sie eine der allerneusten AMD CPUs kombiniert mit einem leistungsstarken Chipsatz, der Ihnen einen robusten Arbeitsrahmen und die Freiheit des MultiTasking garantiert. Aufgewertet durch besonders Anwenderfreundliche Funktionen wie die Acer Empowering Technologie, ist dieser PC eine kostengünstige, hoch effiziente Arbeitsstation, die perfekt am Business Arbeitsplatz, im Privaten- oder SOHO Bereich integriert werden kann. - Acer Extensa E210 - Athlon 64 X2 5600+ , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 18 cm x 44.2 cm x 36.7 cm , RAM - 3 GB (installiert) , 8 GB (Max) - DDR II SDRAM , Typ - Personal-Computer , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > Desktop > PCs > Hardware
Weitere Suchbegriffe: 135005, Hardware&Peripherie, PCs, Desktop, PCs, Hardware
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 6 Tage € 2,69* € 465,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  465,03* €  553,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
ACER 2 JAHRE PU + RETURN EXTENSA SERIE
Acer
SV.WNBAF.EX2
€ 23,92* € 28,46
Sonstiges
Exponent Adjustable CPU Halter, verstellbar
Exponent
43902A
€ 16,40* € 19,52
Sonstiges
NEC 22 Zoll Wide TFT Monitor LCD22WV
NEC
60002130
€ 134,90* € 160,53
Sonstiges
Sharkoon DriveLink EIDE + SATA zu USB Konverter für 3,5 Zoll, 2,5 Zoll und 5,25 Zoll EIDE + SATA, WIN 98SE/ME/2000/XP Support
Sharkoon
4044951006403
€ 23,80* € 28,32
Sonstiges
Twinco TWIN CPU-Trolley, PC-Gehäuse Halterung auf Rollen
Twinco
6512-9
€ 29,74* € 35,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG