Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Samsung 55,9cm (22 Zoll) Wide TFT Monitor SyncMaster 2243BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Samsung 55,9cm (22 Zoll) Wide TFT Monitor SyncMaster 2243BW
Samsung 55,9cm (22 Zoll) Wide TFT Monitor SyncMaster 2243BW
Artikel-Nr.:  375-134057
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS22MYKESCA/EN
EAN/GTIN:  8808987588083
Artikeldatenblatt
Der SyncMaster 2243BW, Nachfolger des SyncMaster 225BW, überzeugt mit einer angenehm großen Darstellung der Bildinhalte durch die Auflösung von 1680x1050 Pixel bei einer Bildschirmgröße von über 55 cm. Der höhenverstellbare Fuß mit Pivot-, Swivel- und Tiltfunktion rundet die ergonomischen Eigenschaften dieses Modells ab. - Samsung SyncMaster 2243BW - LCD-Display - TFT - 55.9 cm ( 22" ) , Gerätetyp - LCD-Display , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 50.6 cm x 20 cm x 37.5 cm , Farbe - Silber , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > TFT > > 22 Zoll TFT > 22 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: LCD Monitor, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 134057, Hardware&Peripherie, Monitore, 22 Zoll TFT
Angebote (10)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 375
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 136,28*
1 Tag
€ 5,95*
ab € 137,52*
€ 141,57*
5 Tage
€ 4,90*
ab € 140,31*
€ 144,34*
1 Tag
€ 3,90*
ab € 143,26*
€ 147,26*
1 Tag
€ 8,00*
ab € 148,35*
€ 152,30*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375
Versand von Lager 375
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung Display SyncMaster 943N
Samsung
LS19MYAKSB/EDC
ab € 109,63*
Ähnlich
Samsung
LS22MYKESCA/EN
ab € 132,21*
Ähnlich
Samsung
LS22MYYKBB/EDC
ab € 112,68*
Ähnlich
Samsung
LS19MYBESCA/EN
ab € 125,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG