Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIZO HD2441W-TS 24IN WIDE ANA/DIG FULL-HD WIEDERGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
EIZO HD2441W-TS 24IN WIDE ANA/DIG FULL-HD WIEDERGA
Artikel-Nr.:  375-133946
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  HD2441W-TS
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Faszination Unterhaltung ohne Limit. Der HD2441W von EIZO mit Full-HD-Wiedergabe überschreitet die Grenze zwischen Illusion und Realität - beim Spielen am PC oder mit Konsolen. Er holt auf seiner 24"-Bilddiagonalen alles aus der Grafikschnittstelle heraus. HD-Inhalte von Blu-Ray-Discs und HD-DVDs setzt er voll ins Bild. Absolut farbechte und gestochen scharfe Bilder schaffen eine neue Dimension der Video-Wiedergabe. Zwei HDMI-Eingänge sind in der Lage 1080p und 1080i bei 50 und 60 Hz zu empfangen. Hinzu kommen je eine DVI-D und D-Sub-Schnittstelle. Dadurch findet der HD2441W Anschluss an Computer, Spielkonsolen, HD-DVD- und Blu-Ray-Player. - EIZO FlexScan HD2441W-TS - Flachbildschirm - TFT - 24" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 56.6 cm x 23 cm x 35.9 cm , Farbe - Titanium Silver , Typische Antwortzeit - 16 ms (On,Off); 6 ms (Midtone) , Herstellergarantie - 5 Jahre Garantie
... > TFT > > 22 Zoll TFT > 24 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 133946, Hardware&Peripherie, Monitore, 22 Zoll TFT, 24 Zoll TFT, Hardware&Peripherie, Monitore, 22 Zoll TFT, 24 Zoll TFT
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 710,16*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 735,41*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 736,87*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 793,12*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Eizo
CH3
€ 137,66*
€ 163,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG