Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIZO CG210N-BK+DTP94 21 LCD/ DIGITAL/ANALOG/ SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
EIZO CG210N-BK+DTP94 21 LCD/ DIGITAL/ANALOG/ SCH
Artikel-Nr.:  375-133934
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  CG210N-BK+DTP94
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Speziell für Grafikprofis, die eine genaue Farbwiedergabe verlangen, hat EIZO den CG210 entwickelt. Er ist mit der EIZO Software ColorNavigator ausgestattet, die unter Verwendung einer 10-Bit-Look-Up-Table (LUT) eine rasche und genaue Hardwarekalibration von Helligkeit, Weißpunkt sowie Gamma und dadurch letztlich eine optimale Farbwiedergabe ermöglicht. - EIZO ColorEdge CG210N-K - Flachbildschirm - TFT - 21.3" - mit X-Rite DTP94 Farbkalibrierer , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 47.2 cm x 20.9 cm x 45.9 cm , Farbe - Schwarz ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben ) , Herstellergarantie - 5 Jahre Garantie
... > Monitore > TFT > 21 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 133934, Hardware&Peripherie, Monitore, 21 Zoll TFT
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.258,08*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 1.259,26*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.356,17*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,26*
€ 1.498,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Eizo
CH2
€ 106,70*
€ 126,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG