Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-133913 Herst.-Nr.: S1921SH-BK EAN: 4995047019206 |
| | |
|
|  |  |
 | Das leistungsstarke Universal-Genie für den professionellen Anwender. Der S1921 überzeugt mit seinen Daten, speziell bei Kontrast, Helligkeit und Blickwinkel. Denn sein VA-LCD-Modul bürgt für ein hervorragendes Bild, egal aus welchem Blickwinkel Sie es ansehen. Seine perfekte Optik entsteht durch sein schlankes Gehäusedesign. Zwei integrierte Lautsprecher runden den Funktionsumfang ab. Mit all diesen Features ausgestattet, erfüllt dieses Arbeitspferd alle Aufgaben in modernen Bürolandschaften optimal. Aber auch in privaten Arbeitszimmern legt er sich natürlich gerne und mächtig in Zeug. - EIZO S1921SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 19" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 40.5 cm x 33.4 cm x 6.1 cm , Farbe - Schwarz , Herstellergarantie - 5 Jahre Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 133913, Hardware&Peripherie, Monitore, 19 Zoll TFT, Hardware&Peripherie, Monitore, 19 Zoll TFT |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 297,54* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 300,48* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 300,59* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 300,60* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 315,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 59,48* | € 70,78 | Ähnlich |  | | | € 16.493,12* | € 19.626,81 | Ähnlich | | | | € 1.084,64* | € 1.290,72 | Ähnlich |  | | | € 1.808,85* | € 2.152,53 | Ähnlich | | | | € 2.207,70* | € 2.627,16 | Ähnlich |  | | | € 20,77* | € 24,72 | Ähnlich |  | | | € 88,64* | € 105,48 | Ähnlich | | | | € 47,64* | € 56,69 | Ähnlich | | | | € 160,37* | € 190,84 | Ähnlich |  | | | € 664,23* | € 790,43 | Ähnlich |  | | | € 439,82* | € 523,39 |
|  |  |
|
 |
|
|