Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LACIE HARD DRIVE / 750GB / USB 2.0 / 7200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Misco
LACIE HARD DRIVE / 750GB / USB 2.0 / 7200 RPM
Artikel-Nr.:  375-132521
Hersteller:  LaCie
Herst.-Nr.:  301232E
EAN:  3660619312320
Artikeldatenblatt
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - LaCie Hard Drive Design by F. A. Porsche Festplatte - 750 GB - Hi-Speed USB , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 11.2 cm x 18.8 cm x 3.5 cm , Schnittstellen Typ - Hi-Speed USB , Datenübertragungsrate - 480 Mbit,s , Typ - Festplatte - extern , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > Laufwerke > Festplatten > Extern
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, 132521, Hardware&Peripherie, Laufwerke, Festplatten, EXTERN
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 169,35*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
62702
€ 31,78*
€ 37,82
Sonstiges
Hama
78339
€ 10,67*
€ 12,70
Sonstiges
Qlty
Z13358Z
€ 18,16*
€ 21,61
Sonstiges
Sharkoon
4044951006403
€ 24,73*
€ 29,43
Sonstiges
Sharkoon
4044951007790
€ 22,80*
€ 27,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG