Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Matrox M9120 - Grafikadapter - Matrox M9120 - 512 MB - PCI Express x16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
375-130528
Hersteller:
Matrox
Herst.-Nr.:
M9120-E512F
EAN/GTIN:
0790750235905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
MATROX Grafikkarte
Matrox M9120 - Grafikkarten - M9120 - 512 MB DDR2 - PCIe x16 - Gerätetyp - Grafikkarten , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 1.9 cm x 16.8 cm x 11.1 cm , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie , Grafik-Engine - Matrox M9120 , Anzahl der max. unterstützten Bildschirme - 2
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Intern
>
Grafik Karten
>
Nvidia
Weitere Suchbegriffe:
Matrox graphics card
,
matrox m9120 grafikkarte pcie
,
matrox grafikkarten
,
matrox grafikkarte g550
,
130528
,
Hardware&Peripherie
,
Intern
,
Grafik Karten
,
Nvidia
Angebote
(16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 4,85*
ab € 162,25*
€ 170,15*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 162,25*
€ 170,15*
Lager 820
€ 5,90*
ab € 164,08*
€ 171,92*
Lager 509
€ 6,00*
ab € 165,25*
€ 173,04*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 191,66*
€ 198,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Daxten Monitor Splitter
Daxten
1020-02EK
ab € 49,13*
Sonstiges
SilverStone Strider Series ST50F-ES
Silverstone
SST-ST50F-ES
ab € 44,31*
Sonstiges
Daxten Voyager Micro, KVM Verstärker bis 70 Meter für USB Rechner
Daxten
1032-01MU
ab € 151,54*
Sonstiges
Grafikkarte Matrox Matrox DualHead2GO Analog Edition
Matrox
D2G-A2A-IF
ab € 105,38*
Sonstiges
Grafikkarte Matrox Matrox TripleHead2GO Digital Edition
Matrox
T2G-D3D-IF
ab € 219,18*
Sonstiges
Oehlbach DVI-D Kabel 150 1,50 m
Oehlbach
29171
ab € 85,00*
Sonstiges
USB-SoundBox 7.1 Schwarz
k.A.
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG