Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-130199 Herst.-Nr.: 10550 EAN: 4017273105505 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Alleskönner: Mit der Cinergy Hybrid T USB XS hat TerraTec seinen preisgekrönten Hybridstick nochmal verbessert. Empfangen Sie digitales (DVB-T) und analoges Fernsehen sowie FM-Radio wo immer Sie wollen! Und das jetzt komplett in Stereo! Der ultrakompakte TV-Tuner wird einfach über USB 2.0 ans Notebook oder den PC angeschlossen - schon sind Sie in der Lage, alle im Sendebereich verfügbaren analogen TV-Sendungen und DVB-T-Programme anzuschauen. Die Cinergy Hybrid T USB XS unterstützt beide Standards in einem Gerät und ist damit flexibel und zukunftssicher. Einige Klicks in der mitgelieferten Software TerraTec Home Cinema reichen aus, um zwischen Analog und Digital zu wechseln. Damit ist die Cinergy Hybrid T USB XS ideal geeignet, um etwa im heimischen Arbeitszimmer oder auch am Arbeitsplatz analoges und digitales Fernsehen zu schauen und zugleich etwa im Urlaub oder bei Freuden auf der Terrasse als mobiler DVB-T-Empfänger zu dienen. Alles ist möglich! - TerraTec Cinergy Hybrid T USB XS FM - DVB-T-Receiver , Analog-TV , Radio-Tuner , Video-Eingangsadapter - Hi-Speed USB , Gerätetyp - DVB-T-Receiver , Analog-TV , Radio-Tuner , Video-Eingangsadapter - extern , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 8 cm x 3 cm x 1.5 cm , Schnittstellen Typ - Hi-Speed USB , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 56,91* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 58,95* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 59,09* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 60,24* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 60,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 76,47* | € 91,00 | Ähnlich |  | | | € 34,96* | € 41,60 | Ähnlich |  | | | € 12,94* | € 15,40 | Ähnlich |  | | | € 2.299,89* | € 2.736,87 | Ähnlich |  | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich |  | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich |  | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich |  | | | € 422,67* | € 502,98 | Ähnlich |  | | | € 3.495,66* | € 4.159,84 | Ähnlich |  | | | € 239,94* | € 285,53 | Ähnlich |  | | | € 105,06* | € 125,02 |
|  |  |
|
 |
|
|