Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC Back UPS HS-500VA Web Managed USV Surgeprotect


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
APC Back UPS HS-500VA Web Managed USV Surgeprotect
Artikel-Nr.:  375-130056
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  BH500INET
EAN:  0731304206415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
APC
USV
Wandgehäuse
APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden. - APC Back-UPS HS 500VA - USV - 500 VA , Gerätetyp - USV - extern , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 22.5 cm x 10.5 cm x 37.2 cm , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > UPS & Software > USV-Anlagen > Offline USVen
Weitere Suchbegriffe: 130056, Stromversorgung, UPS & Software, USV-Anlagen, Offline USVen
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 86,63*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 86,78*
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 87,72*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 90,80*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 95,49*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
APC
RBC2
€ 30,80*
€ 36,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG