Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-129417 Herst.-Nr.: HD-HS1.0TU2/L EAN: 5060126030522 |
| | |
|
|  |  |
 | Die DriveStation TurboUSB kann verwendet werden als Backup-Gerät, einfach als Zusatzspeicher oder auch zum Transport von größeren Datenmengen, ohne das Platz auf dem Laufwerk des PC's verwendet wird. Es werden die neuesten SATA-Laufwerks-Technologien verwendet und gegenüber der normalen DriveStation kommt die Verwendung von TurboUSB hinzu, durch welche Datenraten erzielt werden können, die um bis zu 37% über dem aktuellen Standard liegen. Mit automatischer Installation (im USB 2.0-Modus), Memeo AutoBackup Software (Download Memeo AutoBackup), ist die DriveStation TurboUSB eine zuverlässige Plug&Play-Lösung im Bereich USB-Speicher und auch für sichere Backups gut geeignet. - Buffalo DriveStation TurboUSB HD-HS1.0TU2,L - Festplatte - 1 TB - Hi-Speed USB , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 4.6 cm x 16.2 cm x 20.1 cm , Schnittstellen Typ - Hi-Speed USB , Datenübertragungsrate - 480 Mbit,s , Typ - Festplatte - extern , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Festplatten, 129417, Hardware&Peripherie, Laufwerke, Festplatten, EXTERN |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 65 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 119,95* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 121,46* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 125,98* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 127,44* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 136,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 9.181,14* | € 10.925,56 | Ähnlich |  | | | € 86,54* | € 102,98 | Ähnlich |  | | | € 31,54* | € 37,53 | Ähnlich |  | | | € 497,59* | € 592,13 | Ähnlich |  | | | € 6.264,35* | € 7.454,58 | Ähnlich |  | | | € 11.878,33* | € 14.135,21 | Ähnlich |  | | | € 149,72* | € 178,17 | Ähnlich |  | | | € 276,15* | € 328,62 | Ähnlich |  | | | € 447,41* | € 532,42 | Ähnlich |  | | | € 34,25* | € 40,76 | Ähnlich |  | | | € 968,70* | € 1.152,75 |
|  |  |
|
 |
|
|