Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-129415 Herst.-Nr.: HD-HS500U2 EAN: 5060126030508 |
| | |
|
|  |  |
 | Die DriveStation TurboUSB kann verwendet werden als Backup-Gerät, einfach als Zusatzspeicher oder auch zum Transport von größeren Datenmengen, ohne das Platz auf dem Laufwerk des PC's verwendet wird. Es werden die neuesten SATA-Laufwerks-Technologien verwendet und gegenüber der normalen DriveStation kommt die Verwendung von TurboUSB hinzu, durch welche Datenraten erzielt werden können, die um bis zu 37% über dem aktuellen Standard liegen. - Buffalo DriveStation TurboUSB HD-HS500U2 - Festplatte - 500 GB - Hi-Speed USB , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 4.6 cm x 16.2 cm x 20.1 cm , Schnittstellen Typ - Hi-Speed USB , Datenübertragungsrate - 480 Mbit,s , Typ - Festplatte - extern |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Festplatten, 129415, Hardware&Peripherie, Laufwerke, Festplatten, EXTERN |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  |  | € 2,69* | € 73,53* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 74,83* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 75,79* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 77,51* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 79,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|