Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Matrox Millennium P690 PCIe x16 - Grafikadapter - MGA P690 - 128 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Millennium P690 PCIe x16 - Grafikadapter - MGA P690 - 128 MB
Matrox Millennium P690 PCIe x16 - Grafikadapter - MGA P690 - 128 MB
Artikel-Nr.:  375-129357
Hersteller:  Matrox
Herst.-Nr.:  P69-MDDE128F
EAN/GTIN:  0790750217109
Artikeldatenblatt
Die Matrox Millennium P690 PCIe x16 bietet 128 MB Grafikspeicher und volle DualHead -Unterstützung für den Betrieb mit zwei digitalen oder analogen Monitoren bei hoher Auflösung und tadelloser Bildqualität. Mit besonders niedrigem Stromverbrauch, lüfterloser Kühlung und vereinheitlichten Anzeigetreibern für die mühelose Einrichtung in unterschiedlichen Systemen bietet sich die P690 PCIe x16 für eine breite Palette professioneller Anwendungen an. Diese Grafikkarte basiert auf der Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit der bewährten Millennium P-Series und eignet sich daher ideal für den Einsatz in Dauerbetriebsumgebungen. - Matrox Millennium P690 PCIe x16 - Grafikadapter - MGA P690 - 128 MB , Gerätetyp - Grafikadapter , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 16.8 cm x 11.1 cm , Schnittstellen Typ - PCI Express x16 , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Hardware&Peripherie > Audio&Video > Grafik&Audio-Karten
Weitere Suchbegriffe: MATROX Grafikkarte, Matrox graphics card, 129357, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Grafik&Audio-Karten, Grafik-Karten, PCI Express
Angebote (10)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 116,52*
3 Tage
€ 5,25*
ab € 113,03*
€ 117,21*
1 Tag
€ 8,00*
ab € 114,18*
€ 119,47*
1 Tag
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 120,70*
Lager 375
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 124,11*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375
Versand von Lager 375
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Daxten Monitor Splitter 1020-08EK
Daxten
1020-08EK
ab € 134,68*
Sonstiges
DAXTEN VOYAGER MICRO USB UTP EXTENDER 70M
Daxten
1032-01MU
ab € 203,43*
Sonstiges
Daxten Voyager Micro, KVM Verstärker bis 70 Meter für PS/2 Rechner
Daxten
1032-01MP
ab € 153,73*
Sonstiges
MATROX Millennium P690 Plus LP PCIex16
Matrox
P69-MDDE256LAUF
ab € 153,33*
Sonstiges
Oehlbach DVI-D Kabel 150 1,50 m
Oehlbach
29171
ab € 59,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG