Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACR AL1723F - SCHWARZ/SILBER 17 LCD/ DIGITAL/ANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
ACR AL1723F - SCHWARZ/SILBER 17 LCD/ DIGITAL/ANA
Artikel-Nr.:  375-129108
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.B23RZ.F02
EAN:  4718235317386
Artikeldatenblatt
Das AL1723F fokussiert die aktuellen Display-Eigenschaften mit neusten Digitalschnittstellen an, die den optimalen Büroalltag mit Bequemlichkeit und langfristiger Produktivität vereinen. Die schlanken und digitalen 17" sind die ideale Bürolösung für Organisationen, die höhere Ergonomie, niedrigen Stromverbrauch, platzsparendes Format und die neusten Displaytechnologien verlangen. - Acer AL1723F - Flachbildschirm - TFT - 17" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 37.6 cm x 23.2 cm x 41.4 cm , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Monitore > TFT > 17 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor, 129108, Hardware&Peripherie, Monitore, 17 Zoll TFT
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 134,80*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 135,44*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 137,29*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 137,96*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 141,44*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,95*
€ 28,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG