Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 8510W C2D T7500 2X1048MB 120GB DVD+/-RW 15.4 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HP 8510W C2D T7500 2X1048MB 120GB DVD+/-RW 15.4 WS
Artikel-Nr.:  375-128768
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GC112EA#ABD
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Außergewöhnliche Rechen- und Visualisierungsleistung in einem leistungsfähigen, aber kompakten Notebook mit 15,4" Widescreen-Design mit einem Gewicht von nur 2,8 kg und einer Höhe von lediglich 28 mm. - HP Compaq Mobile Workstation 8510w - Core 2 Duo T7500 2.2 GHz - 15.4" TFT , Betriebssystem - Microsoft Windows Vista Business , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 35.7 cm x 26 cm x 2.8 cm , RAM - 2 GB (installiert) , 4 GB (Max) - DDR2 SDRAM - 667 MHz ( 1 x 2 GB ) , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Notebook > Hardware > Notebooks ab 14 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Mobile Workstation, Notebook, Workstation, 128768, Hardware&Peripherie, PCs, Hardware, Notebooks ab 14 Zoll
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.269,30*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.271,62*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.281,64*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.302,02*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 1.317,98*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,98*
€ 1.568,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EM994ET
€ 27,09*
€ 32,24
Zubehör
HP
EM994AA
€ 26,85*
€ 31,95
Zubehör
HP
RT080AA
€ 125,14*
€ 148,92
Zubehör
HP
EM995AA
€ 45,67*
€ 54,35
Zubehör
HP
U4418E
€ 133,40*
€ 158,75
Zubehör
HP
U7861E
€ 233,94*
€ 278,39
Zubehör
HP
ED495AAABB
€ 41,48*
€ 49,36
Zubehör
HP
ED993AAABB
€ 90,80*
€ 108,05
Zubehör
HP
EN488AAABB
€ 150,89*
€ 179,56
Zubehör
HP
RJ316AA
€ 41,49*
€ 49,37
Zubehör
HP
U7859E
€ 164,14*
€ 195,33
Zubehör
HP
RR317AA
€ 48,29*
€ 57,47
Zubehör
HP
U4419E
€ 140,44*
€ 167,12
Zubehör
HP
U7863E
€ 183,40*
€ 218,25
Zubehör
HP
U7864E
€ 259,59*
€ 308,91
Zubehör
HP
U4415E
€ 96,55*
€ 114,89
Zubehör
HP
U4417PE
€ 110,86*
€ 131,92
Zubehör
HP
U4426PE
€ 104,03*
€ 123,80
Zubehör
HP
U4428E
€ 90,74*
€ 107,98
Zubehör
HP
U7868E
€ 95,77*
€ 113,97
Zubehör
HP
EN489AAABB
€ 175,98*
€ 209,42
Zubehör
HP
RR316AA
€ 66,25*
€ 78,84
Zubehör
HP
EJ092AAB13
€ 137,04*
€ 163,08
Zubehör
HP
PB992A
€ 142,24*
€ 169,27
Zubehör
HP
ED519AA#B13
€ 64,36*
€ 76,59
Zubehör
HP
ET353AA
€ 174,34*
€ 207,46
Zubehör
HP
PB993ET
€ 91,55*
€ 108,94
Zubehör
HP
PB993A
€ 94,42*
€ 112,36
Zubehör
HP
DT527AABB
€ 26,38*
€ 31,39
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,42*
€ 56,43
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
PA507A
€ 73,68*
€ 87,68
Zubehör
HP
PA850A
€ 84,28*
€ 100,29
Zubehör
HP
PA851A
€ 133,77*
€ 159,19
Zubehör
HP
DC851BABB
€ 19,87*
€ 23,65
Zubehör
HP
RH304AA
€ 25,28*
€ 30,08
Zubehör
HP
DC369A
€ 22,03*
€ 26,22
Zubehör
HP
EL348AA
€ 235,87*
€ 280,69
Zubehör
HP
EL347AA
€ 73,74*
€ 87,75
Zubehör
HP
RR315AA
€ 55,16*
€ 65,64
Zubehör
HP
PX971A
€ 78,82*
€ 93,80
Zubehör
HP
DC361B
€ 61,36*
€ 73,02
Zubehör
HP
PA509AB13
€ 29,89*
€ 35,57
Zubehör
HP
RR314AA
€ 38,77*
€ 46,14
Zubehör
HP
PA508A
€ 50,90*
€ 60,57
Zubehör
HP
PT186AA
€ 82,41*
€ 98,07
Zubehör
HP
PR277AA
€ 82,41*
€ 98,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG