Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-128055 Herst.-Nr.: 2681B001 EAN: 4960999572734 |
| | |
|
|  |  |
 | HDV1080i-Aufzeichnung in herausragender Qualität - der HV30 ist wie das Vorgängermodell HV20 mit dem Canon HD Camera System ausgestattet: Canon HD-Objektiv, Full-HD-CMOS-Sensor und für HD optimierter DIGIC-DV-II-Prozessor sorgen für High Definition Videos. Canon HD-Videoobjektiv, 2,96 Megapixel Full-HD-CMOS-Sensor und für HD optimierter DIGIC-DV-II-Prozessor - das Canon HD Camera System ist die starke Kombination für starke Leistung. Alle Komponenten des HD Camera Systems sind von Canon selbst entwickelt und gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt - ein wesentlicher Faktor für brillante 1080i High Defintion Videos. Der HV30 zeichnet Videos auf MiniDV-Band auf. Die HD-Aufzeichnung stellt mit ihrer HD-Auflösung hohe Anforderungen: so machen sich bereits kleine Fehler bei der Scharfstellung deutlich bei der Bildqualität bemerkbar. Zur bemerkenswert schnellen und äußerst präzisen automatischen Scharfstellung ist der HV30 mit dem Instant-AF" ausgestattet, einem innovativen Hybridsystem für außergewöhnliche Bildqualität. Canons langjährige Erfahrung im Bau von Fernsehkamera-Objektiven ist die starke Basis für die überzeugende Qualität des Canon HD-Objektivs mit 10fach optischem Zoom. Der optische Super-Range-Bildstabilisator reduziert ungewollte Verwacklungsunschärfe. Über den erweiterten Zubehörschuh lassen sich Mikrofone, Videoleuchten und andere Peripheriegeräte betreiben. Das ermöglicht den vielseitigen, kreativen Einsatz des Camcorders für praktisch jeden Drehort. Für erstklassige Klangqualität ist die Tonsteuerung auch manuell präzise möglich. Praktisch: die HDMI-Schnittstelle für die unkomplizierte Wiedergabe der Videos auf HD-ready TV-Geräten mit nur einem einzigen Kabel. Der HV30 ist mit einem neuen dreh- und schwenkbaren 2,7-Zoll-LC-Display ausgestattet. Es ermöglicht die komfortable Kontrolle der Aufnahmen aus einem weiten Betrachtungswinkel von 135 Grad. Die HCAR-Oberflächenvergütung des LC-Displays wurde auf optimale Darstellung des Farbraums ausgelegt, das Bild wirkt gestochen scharf, die Bildschirmreflexionen bleiben minimal. Ideal für engagierte Hobbyfilmer: der 25p-Cinema-Modus für klassischen Kino-Look. Eine Kombination aus 25p (Progressive) und CINE-Modus. Weiterer Vorteil: mehr Flexibilität beim Dreh unter schlechten Lichtverhältnissen. Der HV30 ist mit dem optional als Zubehör erhältlichen Hochleistungsakku (BP-2L24H) für erhöhte Aufnahmezeiten kompatibel. Digitale Fotos werden auf einer MiniSD-Karte gespeichert. Zu den fortschrittlichen Fotofunktionen gehört eine Histogramm-Anzeige auf Knopfdruck zur Überwachung der Helligkeitswerte. Großes Plus des DIGIC-DV-II-Prozessors und der getrennten Signalverarbeitung von Fotos und Videos: Auch während laufender Videoaufzeichnung sind Standbilder mit 2,07 Megapixel möglich. Fotodirektdruck auf PictBridge-kompatiblen Druckern. - Canon HV30 - Camcorder - Mini DV (HDV) , Produkttyp - Camcorder - 1080i - Videoaufnahme im Breitbildformat , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 8.8 cm x 13.8 cm x 8.2 cm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 128055, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Videokameras |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 736,15* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 751,49* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 768,87* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 772,34* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 773,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 49,72* | € 59,17 | Ähnlich |  | | | € 62,79* | € 74,72 | Ähnlich |  | | | € 762,59* | € 907,48 | Ähnlich |  | | | € 262,44* | € 312,30 | Ähnlich |  | | | € 299,51* | € 356,42 | Ähnlich |  | | | € 318,94* | € 379,54 | Ähnlich |  | | | € 4.664,94* | € 5.551,28 | Ähnlich |  | | | € 36,28* | € 43,17 | Ähnlich |  | | | € 62,39* | € 74,24 | Ähnlich |  | | | € 23,64* | € 28,13 | Ähnlich |  | | | € 20,63* | € 24,55 |
|  |  |
|
 |
|
|