Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Lexware QuickSteuer Deluxe 2008


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Lexware QuickSteuer Deluxe 2008
Artikel-Nr.:   375-127736
Hersteller:   Lexware
Herst.-Nr.:   06815-0038
EAN:   9783835202146
Artikeldatenblatt
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - QuickSteuer Deluxe 2008 - (V. 14.0 ) - Full Package Product , Kategorie - Anwendungen für Heimbereich,Unterhaltung,Lifestyle
... > Software > Office-Anwendungen > Finanzen
Weitere Suchbegriffe: 127736, Software, Office-Anwendungen, Finanzen, Steuer, Financial, Finanzen, Quicksteuer, Buchhalter, Faktura, Lohn, Gehalt, Office
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 20,63*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 21,70*
Avitos 2 Tage pro Stück € 6,95* € 21,87*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 22,08*
Megacomputer 14 Tage pro Stück € 9,00* € 23,61*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  22,08* €  26,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, F/UTP, AWG 24, 100 m (403421) Digital Data Communications/
403421
€ 34,82* € 41,44
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, F/UTP, AWG 24, 305 m (403429) Digital Data Communications/
403429
€ 95,03* € 113,09
Ähnlich ExS/x3550/QC E5320 2x1GB SAS SATA8K noHD (7978KJG) IBM/
7978KJG
€ 1.137,23* € 1.353,30
Ähnlich Ext Gehäuse 2.5" IB-221StU-B USB2 sch/si (20223) RaidSonic/
20223
€ 25,25* € 30,05
Ähnlich FSC Batterie/6 Zellen 5200mAh f Espr Mob (S26391-F6120-L470) Fujitsu Siemens/
S26391-F6120-L470
€ 48,40* € 57,60
Ähnlich FSC LB Office Kit C_E_S (S26391-F6036-L390) Fujitsu Siemens/
S26391-F6036-L390
€ 263,81* € 313,93
Ähnlich FSC Mikrofasertuch XL (S26391-F6105-L5) Fujitsu Siemens/
S26391-F6105-L5
€ 19,67* € 23,41
Ähnlich K/WC 5675 FQC/Copy Print Scan 75ppm SRA3 (5675V_FQC) Xerox/
5675V_FQC
€ 18.772,64* € 22.339,44
Ähnlich levelone Netzteil für FCS-1081/1081A IP Netzwerkkamera (POW-1201) Digital Data Communications/
POW-1201
€ 13,58* € 16,16
Ähnlich
Lexware QuickSteuer 2008 (V.14.0), Win, D Lexware/
06810-0048
€ 10,19* € 12,13
Ähnlich
Lexware TAXMAN 2008 Lexware/
08832-0042
€ 25,55* € 30,40
Ähnlich Lexware UP Taxman 2008 14.0 DE CD (08832-5034) Lexware/
08832-5034
€ 29,01* € 34,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG