Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-125393 Herst.-Nr.: 33415EU EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Dank einer einzigen USB-Schnittstelle ermöglicht die Notebook Expansion Dock VGA den sofortigen Anschluss von Peripheriegeräten an das Notebook. Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an die Notebook Expansion Dock mit Video an und verbinden Sie diese einfach nur noch über den USB Anschluss mit Ihrem Notebook. Mit dem Videoanschluss können Sie sogar 17" und 19" Monitore mit einer hohen Auflösung (1280 1024) anschließen. Mit der DualView Technologie können Sie Ihren Arbeitsbereich von Ihrem Notebookbildschirm auf einen externen Bildschirm erweitern. Dank der Audioanschlüsse können Sie Ihr Headset zum Telefonieren im Internet einfach anschließen. Das elegante Minitower Design sorgt für ein Platzersparnis auf dem Schreibtisch. - Kensington sd200v Notebook Docking Station with Video - USB-Docking-Station , Gerätetyp - USB-Docking-Station , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 5.4 cm x 10.2 cm x 15.9 cm , Herstellergarantie - 18 Monate Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Video Adapter, 125393, Hardware&Peripherie, PCs, Notebook, OEM, Notebook, Laptop, Adapter, Wifi, Spotlight, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu |
|  |  |
|
 |  | Angebote (17) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 80,66* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 81,72* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 85,00* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 85,25* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 85,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,80* | € 41,41 | Ähnlich | | | | € 21,37* | € 25,43 | Ähnlich |  | | | € 96,40* | € 114,72 | Ähnlich | | | | € 24,56* | € 29,23 | Ähnlich | | | | € 53,94* | € 64,19 | Ähnlich | | | | € 40,34* | € 48,00 | Ähnlich | | | | € 22,90* | € 27,25 | Ähnlich | | | | € 17,50* | € 20,83 | Ähnlich |  | | | € 88,10* | € 104,84 | Ähnlich |  | | | € 7,44* | € 8,85 | Ähnlich | | | | € 17,18* | € 20,44 | Ähnlich | | | | € 25,08* | € 29,85 | Ähnlich | | | | € 15,38* | € 18,30 | Ähnlich | | | | € 10,83* | € 12,89 | Ähnlich | | | | € 8,00* | € 9,52 | Ähnlich | | | | € 13,23* | € 15,74 | Ähnlich | | | | € 18,94* | € 22,54 | Ähnlich | | | | € 6,14* | € 7,31 | Ähnlich | | | | € 6,10* | € 7,26 | Ähnlich | | | | € 20,59* | € 24,50 | Ähnlich | | | | € 133,47* | € 158,83 | Ähnlich | | | | € 18,94* | € 22,54 | Ähnlich | | | | € 80,74* | € 96,08 | Ähnlich |  | | | € 52,10* | € 62,00 | Ähnlich |  | | | € 72,69* | € 86,50 | Ähnlich |  | | | € 32,64* | € 38,84 | Ähnlich |  | | | € 56,06* | € 66,71 | Ähnlich | | | | € 26,04* | € 30,99 | Ähnlich | | | | € 37,70* | € 44,86 | Ähnlich |  | | | € 98,79* | € 117,56 | Ähnlich |  | | | € 97,00* | € 115,43 | Ähnlich |  | | | € 41,05* | € 48,85 | Ähnlich |  | | | € 55,36* | € 65,88 | Ähnlich |  | | | € 113,88* | € 135,52 | Ähnlich |  | | | € 61,79* | € 73,53 | Ähnlich |  | | | € 56,79* | € 67,58 | Ähnlich |  | | | € 79,81* | € 94,97 |
|  |  |
|
 |
|
|