Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kensington SlimBlade Presenter Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Kensington SlimBlade Presenter Mouse
Artikel-Nr.:  375-125391
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  72285EU
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Die Kensington SlimBlade Presenter Maus ist der ideale Reisebegleiter. Die schicke und schmale Maus ist zudem als Präsentationssteuerung nutzbar. Mit der kabellosen Laser-Maus und dem 4-Wege Scrollrad navigieren Sie mit höchster Präzision durch Ihre Dokumente. Schalten Sie einfach in den Präsentations-Mode um und das Rücklicht zeigt Ihnen wann Sie starten können. Die Maus schaltet sich automatisch im Ruhezustand des Notebooks ab und spart damit Batterieleistung. - Kensington SlimBlade Presenter Mouse - Maus , Kabelloser Empfänger - Kabelloser Empfänger (USB) , Gerätetyp - Maus , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 5.7 cm x 8.9 cm x 1.9 cm , Farbe - Deep Blue , Herstellergarantie - 5 Jahre Garantie
... > I/O Devices > Maus > Maus Schnurlos
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Optical Mouse, Optische Maus, Wireless Presenter, 125391, Hardware&Peripherie, I/O Devices, Maus Schnurlos, Notebook, Laptop, Adapter, Wifi, Spotlight, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu
Angebote (10)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 21,24*
5 Tage
€ 3,00*
ab € 20,77*
€ 24,62*
7 Tage
€ 3,90*
ab € 30,16*
€ 33,08*
1 Tag
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 33,51*
Lager 375
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 375
Versand von Lager 375
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama 00039709
Hama
00039709
ab € 8,50*
Sonstiges
Kensington Portabler Power Pack für mobile Geräte
Kensington
38021EU
ab € 15,11*
Sonstiges
Kensington Si600 Wireless Presenter mit Laser Pointer
Kensington
33374EU
ab € 27,64*
Sonstiges
Kensington SlimBlade Presenter Maus
Kensington
72285EU
ab € 17,73*
Sonstiges
Kensington SlimBlade Presenter Media Maus
Kensington
72280EU
ab € 33,20*
Sonstiges
Kensington SlimBlade Trackball Maus
Kensington
72281EU
ab € 33,72*
Sonstiges
Logitech RX300 Optical Mouse 3D 910-000429
Logitech
910-000429
ab € 5,77*
Sonstiges
Logitech® M305 Cordl.Opt.NB Mouse lightsivler
Logitech
910-000940
ab € 18,08*
Sonstiges
Logitech® Performance MouseMX
Logitech
910-001120
ab € 56,87*
Sonstiges
Logitech® RX250 Optical Mouse grau OEM
Logitech
910-000185
ab € 5,03*
Sonstiges
Logitech® V550 Nano, grey
Logitech
910-000891
ab € 26,96*
Sonstiges
Logitech® VX Nano Mouse black OEM
Logitech
910-001172
ab € 22,58*
Sonstiges
Maus Trackbar Emotion Central, USB, schwarz/blau
Bakker & Elkhuizen
BNETBEM
ab € 84,82*
Sonstiges
Targus
Targus
PA088E
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG