Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-124691 Herst.-Nr.: DT527A#ABD EAN: 0829160145747 |
| | |
|
|  |  |
 | Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern. Diese Tastatur ist mit den folgenden Systemen kompatibel: Compaq d315 Serie; Compaq Evo d310; Compaq Evo d310v Mikrotower; Compaq Evo d500 konvertible Minitower; HP Compaq 2000 Serie; HP Compaq 5000 Serie; HP Compaq Business Desktop d200; HP Compaq Business Desktop d325; HP Compaq Business Desktop d330; HP Compaq Business Desktop d530; HP Compaq Business Desktop dc7100 Serie; Compaq Evo d510 konvertible Minitower; Compaq Evo d510 Small Form Faktor; Compaq Evo d510 Ultra-Slim Desktop; HP Workstation xw6200; HP Workstation xw8200. - HP Standard Keyboard - Tastatur , Gerätetyp - Tastatur , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 45.8 cm x 16.3 cm x 2.5 cm , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 124691, Hardware&Peripherie, PCs, Desktop, PCs, Original Zubehör |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 19,48* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 19,63* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 20,32* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 21,29* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 22,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 31,26* | € 37,20 | Ähnlich |  | | | € 19,69* | € 23,43 | Ähnlich |  | | | € 24,83* | € 29,55 | Ähnlich | | | | € 269,99* | € 321,29 | Ähnlich | | | | € 212,62* | € 253,02 | Ähnlich | | | | € 208,59* | € 248,22 | Ähnlich | | | | € 8,48* | € 10,09 | Ähnlich |  | | | € 1.021,56* | € 1.215,66 | Ähnlich | | | | € 19,91* | € 23,69 | Ähnlich |  | | | € 8.230,65* | € 9.794,47 | Ähnlich |  | | | € 4.602,64* | € 5.477,14 | Ähnlich |  | | | € 5.961,71* | € 7.094,43 |
|  |  |
|
 |
|
|