Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung 22 Zoll / 56cm LCD-TV LE22S86BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Samsung 22 Zoll / 56cm LCD-TV LE22S86BD
Artikel-Nr.:  375-124648
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LE22S86BDX/XEC
EAN:  8808987379322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Samsung
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - Samsung LE22S86BD - 22" LCD TV , Produkttyp - LCD TV , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 60.9 cm x 23.2 cm x 44 cm - mit Fuß , Farbe - Shining Black
... > TV- Set > Lcd Tv 20"-30" > 24 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 124648, Hardware&Peripherie, TV- Set, LCD TV 20"-30", 24 Zoll
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 323,53*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 342,75*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 361,08*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 362,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  323,53* €  385,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
EFW 6225 WALLMOUNT VESA MIS-DE
Vogel's
EFW 6225
€ 91,85* € 109,30
Zubehör
EFW 6245 WALLMOUNT VESA MIS-DE
Vogel's
EFW 6245
€ 164,97* € 196,31
Zubehör
VFW 226 WALLMOUNT VESA MIS-D
Vogel's
VFW 226
€ 44,78* € 53,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG