Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochleistung Travel Battery HP Zusatz Akku mit mehr Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Hochleistung Travel Battery HP Zusatz Akku mit mehr Leistung
Artikel-Nr.:  375-123321
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  EJ092AA#B13
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Mit dem HP Ultra-Hochleistungs-Reiseakku mit 12 Zellen bleiben Sie unterwegs länger mobil. Durch eine Erhöhung der Akkubetriebsdauer des Notebooks um bis zu 10 Stunden können Sie Ihr Notebook insgesamt über 15 Stunden lang mit Akkustrom versorgen. - HP Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6450 mAh , Gerätetyp - Laptop-Batterie , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 15.3 cm x 26.9 cm x 3.3 cm , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie
... > Hardware&Peripherie > PC Erweiterungen > Akkus&Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Notebook Zubehör, USB Adapter, 123321, Hardware&Peripherie, PC Erweiterungen, Akkus&Dockingstation, Notebook, Laptop, Adapter, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu, Port, Original
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 134,31*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 136,33*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 137,04*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 143,17*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 155,10*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  155,10* €  184,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Tastatur- / Maus-Adapter, x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich auf 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Hama
39709
€ 12,57* € 14,96
Sonstiges
Hama USB 2.0 Hub 1:7 - Hub - 7-Port
Hama
78483
€ 15,43* € 18,36
Sonstiges
Hama USB Diskettenlaufwerk, Extern
Hama
39740
€ 37,78* € 44,96
Sonstiges
HP Travel Akku modul 8Zellen nc6200 nc8200 nc4200
HP
PB993ET
€ 107,76* € 128,23
Sonstiges
Qlty 4-Port USB2.0 Hub, zwei Ports sind drehbar
Qlty
912-04
€ 15,07* € 17,93
Sonstiges
Qlty CardReaderWriter 35in1 mit integriertem 3-fach USB 2.0 Hub, USB 2.0
Qlty
55740
€ 9,55* € 11,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG