Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech Portable Speaker für Apple iPod, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech Portable Speaker für Apple iPod, schwarz
Artikel-Nr.:  375-123079
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970218-2914
EAN:  5099206993860
Artikeldatenblatt
Genießen Sie Ihre Musik zu Hause oder unterwegs. Logitechs extrem kompakte Lautsprecher mm32 sind der perfekte Reisepartner für Ihren iPod oder MP3-Player. Diese Hochleistungslautsprecher bieten ausgezeichneten Klang dank der beiden Neodym-Mikroantriebsspulen. Ein hochwertiges Reise-Etui nimmt Kabel, Netzteil und Lautsprecher auf. Eine Halterung für die iPod -Kabel zum Aufladen und Synchronisieren ist in der Station integriert. Die Lautsprecher können entweder mit dem Netzteil oder vier Batterien vom Typ AA betrieben werden. - Logitech mm32 Portable Speakers for iPod - tragbare Lautsprecher mit Digital Player-Anschluss , Produkttyp - Tragbare Lautsprecher mit Digital Player-Anschluss , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 35.5 cm x 7.2 cm x 12 cm , Farbe - Schwarz , Herstellergarantie - 2 Jahre Garantie
... > Hardware&Peripherie > Audio&Video > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 123079, Hardware&Peripherie, Audio&Video, pc-lautsprecher, Aktivboxen, computerlautsprecher, computerboxen, boxen, lautsprecher
Angebote (4)
Versand
Netto
^
PCS 40 Tage Frei Haus € 37,62*
Logitech 40 Tage Frei Haus € 37,62*
Misco 6 Tage € 2,69* € 37,89*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 41,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,89* €  45,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Apple iPod Dock für nano 2.Generation
Apple Computer
MA594G/A
€ 27,53* € 32,76
Sonstiges
Belkin Audio-Splitter für iPod 3,5 Klincke
Belkin
F8V234EAGLD-APL
€ 3,86* € 4,59
Sonstiges
Belkin TuneDok Autohalterung für Apple iPod
Belkin
F8E467EA
€ 8,56* € 10,19
Sonstiges
LOGITECH AUDIOSTATION EXPRESS PORT.HOME SP.F.IPOD
Logitech
970329-0914
€ 65,21* € 77,60
Sonstiges
Logitech® mm32 iPod Speaker portable schwarz CE
Logitech
970218-2914
€ 37,62* € 44,77
Sonstiges
Logitech® mm50 iPod Speakers 5V schwarz CE
Logitech
970173-4914
€ 85,98* € 102,32
Sonstiges
Logitech® Pure-Fi Anywhere speakers schwarz CE
Logitech
984-000010
€ 120,05* € 142,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG