Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-122836 Herst.-Nr.: 9J.L2R72.ASE EAN: 4718755188367 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Monitor FP241W bietet eine Auflösung von 1920 x 1200 und kann damit die höchstmögliche HDTV-Auflösung verlustfrei darstellen. - BenQ FP241W - Flachbildschirm - TFT - 24" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 56.7 cm x 24.8 cm x 47.4 cm , Farbe - Silver Black , Typische Antwortzeit - 16 ms (Rise+Fall); 6 ms (Gray-To-Gray) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 122836, Hardware&Peripherie, Monitore, 22 Zoll TFT, 24 Zoll TFT, 22, zoll, 22, lcd, tft, flatscreen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 444,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 446,64* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 446,84* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 453,09* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 460,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 185,41* | € 220,64 | Ähnlich |  | | | € 230,22* | € 273,96 | Ähnlich |  | | | € 275,07* | € 327,33 | Ähnlich |  | | | € 213,36* | € 253,90 | Ähnlich | | | | € 7,32* | € 8,71 | Ähnlich | | | | € 110,82* | € 131,88 | Ähnlich | | | 3DConnexion 3DX-700027-CAD | € 273,69* | € 325,69 | Ähnlich | | | | € 615,56* | € 732,52 | Ähnlich |  | | | € 1.334,25* | € 1.587,76 | Ähnlich |  | | | € 2.046,28* | € 2.435,07 | Ähnlich |  | | | € 1.774,13* | € 2.111,21 | Ähnlich |  | | | € 2.903,47* | € 3.455,13 |
|  |  |
|
 |
|
|