Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-122384 Herst.-Nr.: 111941 EAN: 4032623102041 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Belinea 1970 G1 eignet sich mit seinen zahlreichen Features für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Display ist um 110 mm höhenverstellbar und bietet damit höchsten ergonomischen Komfort. Durch die integrierte Pivot-Funktion kann der Anwender sein Display um 90° drehen sowohl das klassische Querformat als auch hochformatige Darstellungen auf dem Bildschirm sind möglich. Optimal ist dies vor allem beim Betrachten von Internetseiten. Aber auch bei der Textverarbeitung hat sich diese Funktion bewährt, da dank Pivot eine ganze DIN-A4-Seite auf dem Bildschirm sichtbar ist. - Belinea 1970 G1 - Flachbildschirm - TFT - 19" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 42.6 cm x 21 cm x 41.3 cm , Farbe - Classic gray , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 122384, Hardware&Peripherie, Monitore, 19 Zoll TFT |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 207,92* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 208,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 213,12* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 213,12* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  |  | € 2,69* | € 215,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 41,17* | € 48,99 | Ähnlich |  | | | € 30,38* | € 36,15 | Ähnlich |  | | | € 24,99* | € 29,74 | Ähnlich | | | | € 146,49* | € 174,32 | Ähnlich |  | | | € 29,69* | € 35,33 | Ähnlich | | | | € 21,29* | € 25,34 | Ähnlich |  | | | € 19,33* | € 23,00 | Ähnlich |  | | | € 19,33* | € 23,00 | Ähnlich |  | | | € 89,07* | € 105,99 | Ähnlich |  | | | € 36,43* | € 43,35 | Ähnlich |  | | | € 37,83* | € 45,02 |
|  |  |
|
 |
|
|