Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEC 19 Zoll Wide TFT Monitor MultiSync LCD195WXM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NEC 19 Zoll Wide TFT Monitor MultiSync LCD195WXM
Artikel-Nr.:  375-122369
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001964
EAN:  5028695105317
Artikeldatenblatt
NEC MultiSync LCD195WXM im Widescreen-Format mit einer Reaktionszeit von 5ms wurde als Einstiegsmodell und speziell für die Ansprüche im SMB- und SOHO-Bereich entwickelt. Durch das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis bietet NEC Display Solutions Heimanwendern, die nicht auf anspruchsvolle Features verzichten wollen, ein LCD-Display, das sich bestens für alle Multimedia-.Anwendungen und Standard Office-Applikationen eignet. Die Kombination von analoger und digitaler Schnittstelle bietet darüber hinaus mehr Flexibilität und ein hohes Maß an Zukunftssicherheit bei den Anschlüssen. - NEC MultiSync LCD195WXM - Flachbildschirm - TFT - 19" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 44 cm x 24 cm x 34 cm , Farbe - Silber , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Monitore > TFT > 19 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 122369, Hardware&Peripherie, Monitore, 19 Zoll TFT, flachbildschirme, 19“, zoll, 19, lcd, tft, flatscreen
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 184,38*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kensington
1500150
€ 26,76*
€ 31,84
Sonstiges
Qlty
761120M
€ 21,75*
€ 25,88
Sonstiges
Qlty
360-003-9011
€ 41,34*
€ 49,19
Sonstiges
Qlty
760051
€ 21,37*
€ 25,43
Sonstiges
Thies
94425
€ 183,99*
€ 218,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG