Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-121241 Herst.-Nr.: 2094B009 EAN: 8714574994925 |
| | |
|
|  |  |
 | Ein kompakter Fotodrucker für die ganze Familie. Mit dem SELPHY CP740 ist das Drucken zu Hause kostengünstig, und es macht Spaß. Es steht eine Vielzahl von verschiedenen Druckformaten zur Verfügung, um unterschiedlichen Anforderungen zu entsprechen. Einfach die kompatible Digitalkamera anschließen oder die entsprechende Speicherkarte einstecken - auf Knopfdruck erhalten Sie hervorragende Ergebnisse. Auch das Drucken von einem Computer aus ist schnell und einfach. Dank der mitgelieferten Software können Fotos mühelos über den Computer sortiert, optimiert, verteilt und gedruckt werden. Der SELPHY CP740 ermöglicht den Fotodirektdruck von allen PictBridge- und Canon Direct Print-kompatiblen Digitalkameras und Camcordern. Die hochwertigen Fotoprints werden im Thermosublimationsdruck mit 300 x 300 dpi hergestellt, die ihre Farben in einem Album unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 100 Jahre behalten. Durch einen schnell trocknenden Schutzüberzug werden sie vor Staub und Fingerabdrücken geschützt. Über den großzügigen 2,0-Zoll Farb-LCD-Bildschirm steuern Sie mithilfe von Symbolen mühelos den Betrieb, zeigen Bilder von der Speicherkarte, und wählen Druckeinstellungen aus. Sie können alle Fotos vor dem Druck auf dem Display genau ansehen. Die integrierte Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts lässt die Augen natürlich erscheinen, ohne einen Computer zu verwenden. Ein optionaler Bluetooth-Adapter ermöglicht den Direktdruck von den meisten Mobiltelefonen. Der SELPHY CP740 macht überall eine gute Figur. Dank integriertem, aufrollbarem USB-Kabel gibt es keinen Ärger um vergessenes Zubehör, und der Drucker ist immer anschlussbereit. - Canon SELPHY CP740 - Kompaktfotodrucker - Farb - Farbensublimierung , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 17.9 cm x 12.7 cm x 6.3 cm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Photodrucker, Thermo-Sublimationsdrucker, Thermodrucker, Thermosublimationsdrucker, Thermotransferdrucker, Tintenstrahldrucker, Video Adapter, 121241, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Sonstige, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Sonstige |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 56,40* |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 63,46* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 68,07* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 68,42* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 69,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|