Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hanns.G 22 Zoll TFT Monitor HW223DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Hanns.G 22 Zoll TFT Monitor HW223DP
Artikel-Nr.:  375-121177
Hersteller:  HannsG
Herst.-Nr.:  HW223DP
EAN:  4710859554710
Artikeldatenblatt
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - HANNS.G HW223DP - Flachbildschirm - TFT - 22" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 50.9 cm x 20.6 cm x 41 cm , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Monitore > TFT > 20 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: 20 Zoll TFT, Flachbildschirm, 22“, zoll, 22, lcd, tft, flatscreen
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 136,33*
Misco 6 Tage € 2,69* € 136,34*
Avitos 13 Tage € 4,00* € 178,92*
BUGcomputer 2 Tage Frei Haus € 187,03*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 188,49*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  136,34* €  162,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BELKIN PureAV HDMI to DVI Kabel 120cm
Belkin
AV52400EA04
€ 42,28* € 50,31
Zubehör
ROLINE Kabel DVI auf HMDI m/m 200cm
Secomp
11.04.5522
€ 11,91* € 14,17
Zubehör
ROLINE MonitorKabel DVI duallink m/m 2m
Secomp
11.04.5525
€ 13,94* € 16,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG