Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Zigarettenanzünder KFZ-Einbausteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama Zigarettenanzünder KFZ-Einbausteckdose
Artikel-Nr.:  375-120202
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  88435
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LEISTUNGSMERKMALE: Universelle einbaufähige Zusatzsteckdose für Kfz Passend für Norm- und Universalstecker Max. Leistung 16 A bei 6 bis 24 Volt Anschluss über 6,3-mm-Flachsteckhülsen Spritzwassergeschützt durch aufsetzbaren Gummideckel Befestigung durch Überwurfmutter und/oder Frontblende: 61 x 43 mm - Hama Zigarettenanzünder-Anschluss , Kabel - Zigarettenanzünder-Anschluss
... > Personal Organizer > Zubehör > Navigation
Weitere Suchbegriffe: 120202, Hardware&Peripherie, PCs, Personal Organizer, Zubehör, Navigation
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 6 Tage € 2,69* € 3,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,43* €  4,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Displex Politurpaste für Handydisplays
Hama
88433
€ 3,00* € 3,57
Sonstiges
Hama Microfaser Reinigungstuch für Navigationssysteme Displays
Hama
88450
€ 4,05* € 4,82
Sonstiges
HAMA NAVI-REINIGUNGS-SET F. NAVIGON
Hama
89333
€ 5,93* € 7,06
Sonstiges
Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS
Hama
88461
€ 6,11* € 7,27
Sonstiges
Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS, Leder
Hama
88509
€ 8,93* € 10,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG