Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS
Artikel-Nr.:   375-120129
Hersteller:   Hama
Herst.-Nr.:   88461
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Organizer
LEISTUNGSMERKMALE: Universelle Kompakttasche für mittlere Navigationsgeräte Mit Reißverschlussöffnung Gürtelschlaufe - Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS , Produkttyp - Tasche für GPS , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 10 cm x 7.5 cm x 16.5 cm , Farbe - Schwarz
... > Personal Organizer > Zubehör > Navigation
Weitere Suchbegriffe: 120129, Hardware&Peripherie, PCs, Personal Organizer, Zubehör, Navigation
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 7 Tage € 2,69* € 6,11*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,11* €  7,27 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Displex Politurpaste für Handydisplays Hama/
88433
€ 3,00* € 3,57
Sonstiges
Hama Fahrzeughalter 2-Loch Schraubmontage Hama/
88405
€ 5,36* € 6,38
Sonstiges
Hama Fahrzeughalter 3-Loch Schraubmontage, für Navis Hama/
88409
€ 10,81* € 12,86
Sonstiges
Hama Navi Reinigungs-Set Hama/
88442
€ 6,08* € 7,24
Sonstiges
Hama Navigation Bag SafetyCase 50 - Tasche für GPS Hama/
88462
€ 7,81* € 9,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG