Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hama Navigation Bag SafetyCase 30 - Tasche für Navigationsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama Navigation Bag SafetyCase 30 - Tasche für Navigationsgeräte
Artikel-Nr.:   375-120128
Hersteller:   Hama
Herst.-Nr.:   88460
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Organizer
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - Hama Navigation Bag SafetyCase 30 - Tasche für GPS , Produkttyp - Tasche für GPS , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 10 cm x 7 cm x 13.5 cm , Farbe - Schwarz
... > Personal Organizer > Zubehör > Navigation
Weitere Suchbegriffe: 120128, Hardware&Peripherie, PCs, Personal Organizer, Zubehör, Navigation
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 1 Tag € 2,69* € 4,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,22* €  5,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Displex Politurpaste für Handydisplays Hama/
88433
€ 3,00* € 3,57
Sonstiges
Hama Fahrzeughalter 2-Loch Schraubmontage Hama/
88405
€ 5,36* € 6,38
Sonstiges
Hama Fahrzeughalter 3-Loch Schraubmontage, für Navis Hama/
88409
€ 10,81* € 12,86
Sonstiges
Hama Microfaser Reinigungstuch für Navigationssysteme Displays Hama/
88450
€ 4,05* € 4,82
Sonstiges
Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS Hama/
88461
€ 6,11* € 7,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG