Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Microfaser Reinigungstuch für Navigationssysteme Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama Microfaser Reinigungstuch für Navigationssysteme Displays
Artikel-Nr.:  375-120126
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  88450
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LEISTUNGSMERKMALE: Mikrofaser-Tuch in hellem Grau mit dunkelgrauer Einfassung Hervorragende Reinigungswirkung durch hochwertige Faserstruktur Waschbar und dadurch mehrfach verwendbar - Hama Reinigungstuch , Produkttyp - Reinigungstuch , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 26 cm x 25 cm , Paketinhalt - Hartes Gehäuse, Reinigungstuch
... > Personal Organizer > Zubehör > Navigation
Weitere Suchbegriffe: Mikrofasertuch, Organizer, Reinigungs-Tuch, Reinigungstuch, 120126, Hardware&Peripherie, PCs, Personal Organizer, Zubehör, Navigation
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco 6 Tage € 2,69* € 4,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,05* €  4,82 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama Fahrzeughalter 3-Loch Schraubmontage, für Navis
Hama
88409
€ 10,81* € 12,86
Sonstiges
Hama Navi Reinigungs-Set
Hama
88442
€ 6,08* € 7,24
Sonstiges
HAMA NAVI-REINIGUNGS-SET F. NAVIGON
Hama
89333
€ 5,93* € 7,06
Sonstiges
Hama Navigation Bag SafetyCase 40 - Tasche für GPS
Hama
88461
€ 6,11* € 7,27
Sonstiges
Hama Zigarettenanzünder KFZ-Einbausteckdose
Hama
88435
€ 3,43* € 4,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG