Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung 19 Zoll TFT Monitor SyncMaster 940UX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Samsung 19 Zoll TFT Monitor SyncMaster 940UX
Artikel-Nr.:  375-119317
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS19UBPESQ/EDC
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Samsung SyncMaster 940UX: 19" TFT-Display mit Plug & Play-Funktionalität dank USB-Verbindung. Stellen Sie sich vor: zwei Monitore an Ihrem Rechner. Links das Dokument, rechts die Werkzeuge. Oder verschiedene Anwendungen auf mehreren Monitoren gleichzeitig. Oder eine ganz große Präsentation - auf bis zu sechs zusätzlichen Displays verteilt. Ohne teuere Grafikkarte ohne aufwändige Installation. Einfach per USB. Jetzt auch mit Windows Vista (32 Bit) Kompatibilität. - Samsung SyncMaster 940UX - Flachbildschirm - TFT - 19" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 40.8 cm x 20 cm x 40.8 cm , Farbe - Silber ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben )
... > Monitore > TFT > 19 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 119317, Hardware&Peripherie, Monitore, 19 Zoll TFT, flachbildschirme, 19“, zoll, 19, lcd, tft, flatscreen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 235,49*
1 Tag
Frei Haus
€ 243,38*
4 Tage
Frei Haus
€ 326,13*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Anders + Kern
LTC005
€ 4,98*
€ 5,93
Sonstiges
Fellowes
91717-70
€ 25,72*
€ 30,61
Sonstiges
Kensington
K64162
€ 20,74*
€ 24,68
Sonstiges
Qlty
760051
€ 22,78*
€ 27,11
Sonstiges
Twinco
6830-9
€ 145,63*
€ 173,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG