Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenovo ThinkPad Advanced Mini-Dock - Port Replicator


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Lenovo ThinkPad Advanced Mini-Dock - Port Replicator
Artikel-Nr.:  375-118421
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  39T4587
EAN:  0882861064588
Artikeldatenblatt
Die ThinkPad Advanced Mini-Andockstation bietet trotz des sehr kompakten Designs äußerst gute Kabelführungen und viele Anschlussmöglichkeiten. Sie eignet sich hervorragend für Benutzer, die auf den schnellen und einfachen Einsatz von Peripheriegeräten angewiesen sind, aber nicht alle Erweiterungsmöglichkeiten für das Desktopsystem benötigen. - Lenovo ThinkPad Advanced Mini-Dock - Port Replicator , Gerätetyp - Port Replicator , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 33.4 cm x 21.3 cm x 5.4 cm , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie
... > Notebook > Notebook Zubehör > Original
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Notebook Zubehör, USB Adapter, 118421, Hardware&Peripherie, PCs, Notebook, Original, Notebook, Laptop, Adapter, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu, Port, Original
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
Das_Hardwarehaus 10 Tage pro Stück € 5,50* € 123,75*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 125,30*
TopDeal24 5 Tage pro Stück Frei Haus € 131,25*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 132,63*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 161,65*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  132,63* €  157,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
LENOVO ThinkPlus ePac 3J BringIn Docking
Lenovo
41E9789
€ 9,04* € 10,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG