Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
JBL CSP630 HEIMKINOSYSTEM 5.1 INKL. DVD-PLAYER
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Misco
Artikel-Nr.:
375-118058
Hersteller:
JBL
Herst.-Nr.:
CSP630
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
JBL
Lautsprecher
Marketingbeschreibung nicht verfügbar. - JBL Cinema Sound CSP 630 - Heimtheatersystem - 5.1-Kanal , Produkttyp - Heimtheatersystem
... >
Hardware&Peripherie
>
HIFI
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
118058
,
Hardware&Peripherie
,
HIFI
,
heimkino
,
home
,
theatre
,
5.1
,
dolby
,
digital
,
speaker
,
lautsprecher
,
boxen
,
Aktivboxen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Misco
6 Tage
€ 2,69*
€ 698,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,16*
€ 830,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Misco
Versand
von Misco
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Misco
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin PureAV HiFi-Video Highend Lautsprecherkabel, 2,4 Meter
Belkin
AV53001EA08
€ 78,81*
€ 93,78
Sonstiges
Oehlbach Air Blue 3 Lautsprecherkabel Set 2x 2m 3qmm mit Kabelschuhen
Oehlbach
110302
€ 115,86*
€ 137,87
Sonstiges
Oehlbach Noise Blocker 50, 5,5mm Innendurchmesser, schwarz
Oehlbach
55111
€ 11,58*
€ 13,78
Sonstiges
Oehlbach Shock Absorber - Vibrationsdämpfer für Lautsprecher, schwarz, elastisch, 40 Stück im Glas
Oehlbach
55038
€ 57,85*
€ 68,84
Sonstiges
PANASONIC SA-HR 50 EG-S SILBER AV-RECEIVER
Panasonic
SAHR50EGS
€ 219,04*
€ 260,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG