Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama HS-20 PC-Headset Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Misco
Hama HS-20 PC-Headset Stereo
Artikel-Nr.:  375-116517
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  57195
EAN:  4007249571953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hama
Headset
Kopfhörer
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: Ohne Kopfband, daher bequemer Tragekomfort; Sehr gut geeignet für Spracherkennung, Videokonferenzen oder Internet Telefonie; Gepolsterte Kopfhörer; Integrierter Lautstärkeregler und Mikrofon-Stummschaltung; 2x 3,5-mm-Klinkenstecker. - Hama HS-20 - Kopfhörer , Produkttyp - Kopfhörer - verkabelt , Farbe - Grau, Blau
... > Hardware&Peripherie > Audio&Video > Multimedia Headsets
Weitere Suchbegriffe: 116517, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Multimedia Headsets, Multimedia, Headsets, Stereo, PC, USB, Gaming, Internet, Chat, Headsett, Media
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 7,44*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
AKG Acoustics
K530
€ 72,29*
€ 86,03
Sonstiges
Logitech
981-000100
€ 16,33*
€ 19,43
Sonstiges
Microsoft
68C-00002
€ 53,23*
€ 63,34
Sonstiges
RaidSonic
IB-861-B
€ 24,51*
€ 29,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG