Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

BestMedia Platinum CD-R 80 Printable, 700MB, 52x, 100er Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
BestMedia Platinum CD-R 80 Printable, 700MB, 52x, 100er Spindel
Artikel-Nr.:   375-114600
Hersteller:   BestMedia
Herst.-Nr.:   100131
EAN:   4027927000407
Artikeldatenblatt
Sowohl die steigende Nachfrage nach höherer Kapazität und schnellerem Zugriff als auch die stärkere Verwendung von Grafiken hat die CD an die Spitze der Speichertechnologien katapultiert. Sie ist zudem das bevorzugte Format für die Distribution von Software. BestMedia hat auf die heutigen Anforderungen reagiert, indem das Unternehmen ein optimales Produktportfolio für Ihre gesamten Bedürfnisse in Sachen CD-R anbietet. - BestMedia Platinum CD-R x 100 - 700 MB - Speichermedium , Typ - Speichermedium - CD-R
... > Datenträger > CDs > CD-Recordable
Weitere Suchbegriffe: 114600, Datenträger, CDs, CD-Recordable, rohlinge, cdr, cd-r, cdr´s, beschreibbar, cd, backup, CD-Rohlinge
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
T-W-O-S 7 Tage pro Packung € 5,95* € 18,01*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 18,12*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 19,17*
CLICKBOX 2 Tage pro Kartonage € 6,99* € 19,25*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 19,50*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,12* €  21,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1 Pack CD Marker 2 x schwarz Clickbox/
6010053
€ 2,20* € 2,62
Zubehör
20 Stück HERMA InkPrint Covercard für CD-Hüllen Herma/
8008888
€ 16,32* € 19,42
Zubehör
20 Stück HERMA Maxi-CD Labels InkPrint, Foto glossy Herma/
8008885
€ 16,32* € 19,42
Zubehör
200 Stück HERMA CD-Labels SuperPrint Herma/
8004471
€ 40,53* € 48,23
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.200 5 Star/
909299
€ 10,28* € 12,23
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.50 5 Star/
909302
€ 3,50* € 4,17
Zubehör
5 Star™ DVD+R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück 5 Star/
924960
€ 12,39* € 14,74
Zubehör
5 Star™ DVD+R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD 5 Star/
918168
€ 0,58* € 0,69
Zubehör
5 Star™ DVD-R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück 5 Star/
924952
€ 12,93* € 15,39
Zubehör
5 Star™ DVD-R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD 5 Star/
920292
€ 0,55* € 0,65
Zubehör
5 Star™ DVD-RW im Jewel Case, 4x, 4,7 GB, Inh. 5 Stück 5 Star/
924979
€ 4,83* € 5,75
Zubehör
50 Stück HERMA CD-Labels InkPrint, Foto Herma/
8004849
€ 11,96* € 14,23
Zubehör
50 Stück HERMA CD-Labels Superprint transparent Herma/
8004374
€ 26,45* € 31,48
Zubehör
Avery Zweckform Classic Size CD/DVD Etiketten/L6043-100 Ø117 mm weiß 100 Blatt Zweckform/
L6043-100
€ 23,04* € 27,42
Zubehör
Avery Zweckform Disketten Etiketten/L4741REV-20 70x67,7 mm sortiert Inh.160 Zweckform/
L4741REV-20
€ 8,43* € 10,03
Zubehör
Avery Zweckform Einleger CD Slim Cases/J8431-25 121x242 weiß Inh.25 Zweckform/
J8431-25
€ 10,60* € 12,61
Zubehör
Avery Zweckform Super Size CD/DVD Etiketten/C9660-25 Ø117 mm weiß 25 Blatt Zweckform/
C9660-25
€ 21,21* € 25,24
Zubehör
Avery Zweckform Video-Etiketten/L4742REV-25 78,7x46,6 mm weiß Inh.300 Zweckform/
L4742REV-25
€ 8,17* € 9,72
Zubehör
CD-Marker 4 Farben sortiert VE=4 Stück Edding/
4-8400-4
€ 6,52* € 7,76
Zubehör
CD-Marker 8400 schwarz Edding/
4-8400001
€ 1,75* € 2,08
Zubehör
HERMA CD-Labeller/8617 blau Inh.1 Herma/
8617
€ 2,81* € 3,34
Zubehör
Herma CompactL Diskette 8744 VE40 Herma/
8744
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Cover Etiketten/8741 120x120 mm weiß Inh.10,CD-Cover Herma/
8741
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Etiketten/8740 ø116 mm weiß Inh.10,CD, Maxi Herma/
8740
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8885 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy, Maxi Herma/
8885
€ 10,90* € 12,97
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8900 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy Herma/
8900
€ 10,85* € 12,91
Zubehör
HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint Herma/
4373
€ 7,63* € 9,08
Zubehör
Herma SuperPrint CD-R transp. 4374 VE=50 Herma/
4374
€ 16,81* € 20,00
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh .50, Maxi Herma/
5115
€ 7,73* € 9,20
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh. 50 Herma/
5079
€ 7,70* € 9,16
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/4471 ø116 mm weiß Inh.200,SuperPrint Herma/
4471
€ 23,28* € 27,70
Zubehör
Herma Video-Etiketten 8745 VE70 Herma/
8745
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
Imation DVD+RW auf Spindel/16867, 4,7GB, 4x, 25er Spindel Imation/
16867
€ 18,39* € 21,88
Zubehör
Imation DVD+RW im Jewel Case/19008, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs Imation/
19008
€ 9,23* € 10,98
Zubehör
Imation DVD-R White Inkjet Printable/22373, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel Imation/
22373
€ 16,97* € 20,19
Zubehör
Imation DVD-RAM Rohling/20163, 4.7GB, single-sided, Inh. 1 Stück Imation/
20163
€ 4,00* € 4,76
Zubehör
Imation DVD-RAM Rohlinge/20164, 9,4 GB, double-sided, Inh. 1 Stück Imation/
41528
€ 7,74* € 9,21
Zubehör
Imation DVD-RW auf Spindel/21063, 4,7GB, 4x, 25er Spindel Imation/
21063
€ 18,39* € 21,88
Zubehör
Imation DVD-RW im Jewel Case/21061, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs Imation/
21061
€ 9,23* € 10,98
Zubehör
RW marker 8500 001 schwarz Edding/
4-8500001
€ 1,74* € 2,07
Zubehör
Sony DVD+R /10DPR120SLX, 4,7 GB, im Slim Case, bunt sortiert, VE 10 Sony/
10DPR120SLX
€ 8,12* € 9,66
Zubehör
Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel Sony/
25DPR120ASP
€ 16,49* € 19,62
Zubehör
Sony DVD+R/10DPR120ASLX, 4.7 GB, 16x, Slim Case (transparent), Inh.10 Stück Sony/
10DPR120ASLX
€ 8,12* € 9,66
Zubehör
Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück Sony/
DPR120AVD
€ 1,06* € 1,26
Zubehör
Sony DVD+RW/DPW120AVD, 4.7 GB, 4x, Inh.1 Stück in Videobox Sony/
DPW120AVD
€ 1,37* € 1,63
Zubehör
Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück Sony/
10DMR47ASL
€ 6,50* € 7,74
Zubehör
Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel Sony/
25DMR47ASP
€ 16,08* € 19,14
Zubehör
Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x Sony/
DMR47AVD
€ 1,00* € 1,19
Zubehör
Sony DVD-RW/5DMW47A, 4.7 GB, 2x, Jewel Case transparent, Inh. 5 Stück Sony/
5DMW47A
€ 5,56* € 6,62
Zubehör
Sony DVD-RW/DMW120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 2x Sony/
DMW120AVD
€ 1,27* € 1,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG