Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon NB 5L - Kamerabatterie - Lithium-Ionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Canon NB 5L - Kamerabatterie - Lithium-Ionen
Artikel-Nr.:  375-113665
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  1135B001
EAN:  4960999355160
Artikeldatenblatt
Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen. - Canon NB 5L - Kamerabatterie - Lithium-Ionen , Produkttyp - Kamerabatterie , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 3.2 cm x 0.8 cm x 4.5 cm
... > Speicherkarten/Kamerazubehör > Digitalkameras > Kameraakkus
Weitere Suchbegriffe: 113665, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Kameraakkus, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Kameraakkus
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 31,53*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 32,54*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 32,58*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 34,14*
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
1134B001
€ 38,45*
€ 45,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG