Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-111523 Herst.-Nr.: ST3250620A EAN: 4005922164522 |
| | |
|
|  |  |
 | Seagate ist ein führender Anbieter von Technologien und Produkten für die Internet-Infrastruktur, mit denen man auf Informationen zugreifen, sie speichern und verwalten kann. Seagate ist weltweit der größte Hersteller von Festplatten, Magnetplatten und Schreib/Lese-Köpfen. Seagate ist darüber hinaus in der Lage, die weltweit wachsende Nachfrage nach Datenspeicherlösungen zu erfüllen. Seagate hat den Anspruch, die besten Produkte seiner Klasse zu liefern, damit Menschen Informationen bekommen - unabhängig davon, wo, wann und wie sie sie wollen. Die Führungsrolle von Seagate basiert auf seinen hervorragenden Produkten und dem exzellenten Kundenservice. - Seagate Barracuda 7200.10 - Festplatte - 250 GB - ATA-100 , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm , Schnittstellen Typ - ATA-100 , Datenübertragungsrate - 100 MBps , Typ - Festplatte - intern , Herstellergarantie - 5 Jahre Garantie |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seagate, 111523, Hardware&Peripherie, Laufwerke, Festplatten, EIDE/SATA, EIDE |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 43,73* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 44,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 44,56* |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 46,38* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 47,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GM4C00000DENBU | € 71,33* | € 84,88 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3324-L3 | € 399,45* | € 475,35 | Ähnlich |  | | | € 49,21* | € 58,56 | Ähnlich | | | | € 1.623,16* | € 1.931,56 | Ähnlich | | | | € 2.597,52* | € 3.091,05 | Ähnlich | | | | € 3.014,03* | € 3.586,70 | Ähnlich | | | | € 2.099,79* | € 2.498,75 | Ähnlich | | | | € 36,89* | € 43,90 | Ähnlich | | | | € 64,83* | € 77,15 | Ähnlich | | | | € 64,58* | € 76,85 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens SGT:ST380013AS-N | € 109,69* | € 130,53 |
|  |  |
|
 |
|
|