Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Akku und Batterietester BT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Misco
Hama Akku und Batterietester BT2
Artikel-Nr.:  375-109811
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  73472
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterietester
Hama
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: Handliches Testgerät für alle Standard-Batterien und Akkus; Sekundenschnelle Ermittlung und detaillierte Anzeige der Restspannung; LCD-Balkenanzeige (zeigt an, ob Akkus nachgeladen werden müssen; bei Batterien wird die Restspannung angezeigt); Über zwölf verschiedene Akku-/Batterietypen problemlos messbar; Knopfzellen: 1, 5 V (bis 12 mm) und 3 V (bis 21 mm); Stromversorgung über 1x AAA Mikrobatterie. - Hama BT2 - Batterietester , Produkttyp - Batterietester
... > Bürogeräte > Energie > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 109811, Bürogeräte, Energie, Zubehör, batterien, akkus, nicd, mignon, nimh
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 10,60*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
73448
€ 8,90*
€ 10,59
Sonstiges
Hama
40728
€ 10,15*
€ 12,08
Sonstiges
Hama
74019
€ 28,28*
€ 33,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG