Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
ANTEC 19 RACK 2HE 2U26ATX400XR-2EC 400W
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
Misco
Artikel-Nr.:
375-109660
Hersteller:
Antec
Herst.-Nr.:
0761345-02263-7
EAN:
0761345022644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antec
Lüfter
Rack-Gehäuse
Rack-Gehäuse sind schon seit Jahren eine wichtige und im Wachsen befindliche Marktnische. Der explosionsartige Anstieg bei den Netzwerk-, ISP- und Telekommunikationsanwendungen haben diese Produktsparte in den Mainstream gebracht. Heute bringt Antec seinen Ruf für Qualität und Wert auf diesen Markt. Antec hat seine Design- und Produktionsfertigkeiten kombiniert, um eine Serie robuster und überlegener Rack-Gehäuse zu produzieren. - Antec 2U26ATX400XR-2 - Rack - einbaufähig - 2U - ATX , Farbe - Schwarz
... >
PC Erweiterungen
>
Gehäuse&Lüfter
>
PC-Gehäuse & Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
109660
,
Hardware&Peripherie
,
PC Erweiterungen
,
Gehäuse&Lüfter
,
PC-Gehäuse & Netzteile
,
netzteile
,
powersupply
,
power
,
supply
,
modding
,
Netzteil
,
ATX
,
Midi
,
Mini
,
Big
,
Tower
,
PC-Gehäuse
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Misco
5 Tage
€ 2,69*
€ 228,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Misco
Versand
von Misco
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Misco
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Antec Nine Hundred Tower - ATX - ATX, microATX - ohne Netzteil
Antec
761345-08009-5
€ 79,07*
€ 94,09
Sonstiges
EKL Alpenföhn Case Cooler 12mm, 26dBa, 1300 RPM
EKL
84000000019
€ 5,26*
€ 6,26
Sonstiges
Enermax PRO82+ EPR385AWT - Stromversorgung - 385 Watt
Enermax
EPR385AWT
€ 52,21*
€ 62,13
Sonstiges
Hama Stromversorgungskabel Serial-ATA, intern, 50cm
Hama
41842
€ 11,46*
€ 13,64
Sonstiges
PC Adapter Set 20+4 Pin auf 24+4 Pin (ATX Stecker und Adapter Set)
k.A.
TNZV09
€ 6,02*
€ 7,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG