Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama USB 2.0 Hub 1:4 - Hub - 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Misco
Hama USB 2.0 Hub 1:4 - Hub - 4-Port
Artikel-Nr.:  375-109530
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  78492
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Heute ist Hama einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: Zum Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten (z.B. Drucker, Scanner ...) an einen USB-Anschluss; Integriertes hochwertiges Anschlusskabel; Unterstützt high speed (480 Mbps), full speed (12Mbps) und low speed (1, 5 Mbps) Geräte; Bus-powered, d. h. die Spannungsversorgung wird vom USB-bus zur Verfügung gestellt; Inklusive Bus-Überspannungsschutz. - Hama USB 2.0 Hub 1:4 - Hub - 4 Anschlüsse , Gerätetyp - Hub , Datenübertragungsrate - 480 Mbps
... > Notebook > Notebook Zubehör > OEM
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, Video Adapter, 109530, Hardware&Peripherie, PCs, Notebook, OEM, Notebook, Laptop, Adapter, Wifi, Spotlight, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 17,57*
1 Tag
€ 5,95*
€ 22,00*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin
F5U508QDE
€ 38,20*
€ 45,46
Sonstiges
Belkin
F3U133b06
€ 3,78*
€ 4,50
Sonstiges
Dicota
N12318N
€ 17,36*
€ 20,66
Sonstiges
Kensington
72266EU
€ 14,53*
€ 17,29
Sonstiges
Kensington
38021EU
€ 32,24*
€ 38,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG