Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Traveldrive Card Reader 1000 & 1 USB2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama Traveldrive Card Reader 1000 & 1 USB2.0
Artikel-Nr.:  375-109043
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  55351
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Heute ist Hama einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: All-in-One-Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben aller gängigen Arten und Kapazitäten von Speicherkarten; Es wird kein zusätzlicher Adapter benötigt; Inklusive Dockingstation mit integriertem aktiven USB 2.0 Hub; Hochwertiges, stabiles Gehäuse; Firmware-Update: Möglichkeit zur Unterstützung neuer Kapazitäten und neuer Karten-Typen; Lieferumfang: Kartenleser, Dockingstation mit 3-port USB 2.0 Hub und USB 2.0 Anschlusskabel (1,50 m), 5 V 2.1A Netzteil für Dockingstation, USB Anschlusskabel (0,50 m) zur portablen Nutzung des Kartenlesers, Bedienungsanleitung, Software- und Treiber-CD. - Hama TravelDrive 1000 & 1 - Kartenleser - Hi-Speed USB , Produkttyp - Kartenleser ( extern ) - Hi-Speed USB
... > Speicherkarten/Kamerazubehör > Digitalkameras > Kartenlesegeraete/Adapter
Weitere Suchbegriffe: Kartenlesegeräte, Kartenleser, Magnetkartenlesegerät, USB Adapter, Video Adapter, 109043, Hardware&Peripherie, Audio&Video, Speicherkarten/Kamerazubehör, Digitalkameras, Kartenlesegeraete/Adapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco 6 Tage € 2,69* € 46,73*
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 49,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,73* €  55,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Canon SELPHY CP740 - Kompaktfotodrucker
Canon
2094B009
€ 56,12* € 66,78
Sonstiges
Canon SELPHY CP760
Canon
2565B009
€ 70,13* € 83,45
Sonstiges
Hama 32in1 Card Reader, USB 2.0 & USB 2.0 Hub, 3-way - Kartenleser
Hama
78491
€ 14,31* € 17,03
Sonstiges
Hama USB 2.0 Hub 1:4 - Hub - 4-Port
Hama
78492
€ 15,41* € 18,34
Sonstiges
Sharkoon DriveLink EIDE + SATA zu USB Konverter für 3,5 Zoll, 2,5 Zoll und 5,25 Zoll EIDE + SATA, WIN 98SE/ME/2000/XP Support
Sharkoon
4044951006403
€ 23,76* € 28,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG