Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-108751 Herst.-Nr.: WIC-1B-S/T-V3= EAN/GTIN: 0746320929309 |
| | |
|
|  |  |
 | Cisco WAN Interface Card - ISDN Terminal Adapter - Plug-in-Modul - ISDN BRI ST - für Cisco 17XX, 1841, 1921 4-pair, 1921 ADSL2+, 19XX, 28XX, 29XX, 37XX, 3845 V3PN, 38XX, 39XX - Gerätetyp - ISDN Terminal Adapter , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 7.8 cm x 11.1 cm x 1.9 cm Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: G.SHDSL Modem, ISDN Adapter, ISDN Karte, ISDN Terminal Adapter, ISDN Terminaladapter, Modem, Modems, VPN Concentrator, WAN Interface Card, adsl modem cisco, 108751, Netzwerk, Ethernet, Router (inc. ISDN), Router, Modul, WAN, Speichererweiterung, Network, Security, ISDN, VPN, Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 221,87* | € 226,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,36* | € 253,41* |  |  |  | Lager 375 | |  | |  |  | € 2,69* | ab € 265,00* | € 270,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 267,67* | € 282,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 375 |  | Versand: Lager 375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,69* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|