Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Lindy DVI-I Single Link Kabel (18+5) digital + analog, St./St. 3 Meter, grau mit Raendelschrauben
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 375
Artikel-Nr.:
375-108402
Hersteller:
Lindy
Herst.-Nr.:
41272
EAN/GTIN:
4002888412728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Rändelschraube (ohne Norm)
Lindy - DVI-Kabel - Single Link - DVI-I (M) - DVI-I (M) - 3 m - Schwarz - Typ - DVI-Kabel - Single Link , Länge - 3 m , Farbe - Schwarz , Anschluss,Anschlüsse - 1 x Kombinierter DVI (Single Link), 23-polig - männlich , Herstellergarantie - 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Datenkommunikation
>
Kabel
>
AV Kabel
Weitere Suchbegriffe:
dvi kabel 3m
,
dvi kabel 18+5
,
dvi kabel lindy
,
108402
,
Datenkommunikation
,
Kabel
,
AV Kabel
,
Monitor
,
Display
,
svga
,
vga
,
kabel
,
verlängerungskabel
,
Bildschirm
,
crt
,
ftt
,
dvi
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 913
€ 8,00*
ab € 9,50*
€ 13,06*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 26,70*
€ 33,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lindy DVI-Kabel
Lindy
41271
ab € 7,79*
Sonstiges
Lindy DVI-Kabel
Lindy
41273
ab € 12,58*
Sonstiges
AF DVD-Clene, reinigt Linsen f. DVD Laufwerke, -Playern, -Konsolen
Anders + Kern
DVD000
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG