Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEC 20,1 Zoll TFT Monitor MultiSync LCD2090UXi


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
NEC 20,1 Zoll TFT Monitor MultiSync LCD2090UXi
Artikel-Nr.:  375-107950
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001658
EAN:  5028695104402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NEC
Optimale Bilddarstellung, maximale Ergonomie - der NEC MultiSync LCD2090UXi überzeugt in allen Bereichen. Ob als digitales Zeichenbrett für den Designer, im CAD/CAM-Bereich, für den DTP-Einsatz oder auch für anspruchsvolle Office-Applikationen: der NEC MultiSync LCD2090UXi erfüllt mühelos alle Anforderungen, die in diesen Bereichen an die Bildqualität gestellt werden. - NEC MultiSync LCD2090UXi - Flachbildschirm - TFT - 20.1" , Gerätetyp - Flachbildschirm , TFT-Aktivmatrix , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 43.9 cm x 24.7 cm x 41.6 cm , Farbe - ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben ) , Herstellergarantie - 3 Jahre Garantie
... > Monitore > TFT > 20 Zoll TFT
Weitere Suchbegriffe: 107950, Hardware&Peripherie, Monitore, TFT, 20 Zoll TFT, flachbildschirme, 20“, zoll, 20, lcd, tft, flatscreen
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 543,48*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 561,14*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 577,67*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 589,75*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 590,48*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  590,48* €  702,67 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
NEC Soundbar90 2x1Watt hellgrau
NEC
100000723
€ 52,29* € 62,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG