Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama USB Fast IrDA Infrarot Stick Infrarotadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Misco
Hama USB Fast IrDA Infrarot Stick Infrarotadapter
Artikel-Nr.:  375-104844
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  39704
EAN:  4007249397041
Artikeldatenblatt
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: Für Notebooks und PCs mit USB-Schnittstelle; Für alle IrDA-fähigen Geräte wie Drucker, Handys, Notebooks, PDAs, Digital Cameras; Datenrate: max. 4 Mbps (FIR); Voll abwärtskompatibel; Übertragungsreichweite ca. 1 m; Diagnose-LED; Inkl. USB-Verlängerungskabel. - Hama USB Fast IrDA Infrarot Stick Infrarotadapter , Gerätetyp - Infrarotadapter , Datenübertragungsrate - 4 Mbps
... > Notebook > Notebook Zubehör > OEM
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, USB Infrarot Stick, Video Adapter, 104844, Hardware&Peripherie, PCs, Notebook, OEM, Notebook, Laptop, Adapter, Wifi, Spotlight, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag € 2,69* € 22,10*
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 39,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  22,10* €  26,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
base_xx Universal Notebookcase für 15,4 Zoll
Base XX
N12228P
€ 10,47* € 12,46
Sonstiges
Hama Tastatur- / Maus-Adapter, x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich auf 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Hama
39709
€ 12,57* € 14,96
Sonstiges
Hama USB2.0 Hub 1:4, Kompakt silber inkl. USB-Kabel
Hama
39720
€ 15,56* € 18,52
Sonstiges
Hama Wireless Optical Presenter Mouse M920
Hama
52491
€ 24,46* € 29,11
Sonstiges
Kensington Notebook Expansion Dock mit VGA
Kensington
33367EU
€ 119,33* € 142,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG