Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Lithium-Ionen-Akku für DeskJet 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
HP Lithium-Ionen-Akku für DeskJet 460
Artikel-Nr.:  375-104277
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C8263A
EAN:  0829160873428
Artikeldatenblatt
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern. - HP Drucker - Lithium-Ionen , Gerätetyp - Drucker
... > Drucker > Drucker Zubehör > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: 104277, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Sonstige
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 43,97*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 45,36*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 45,58*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 46,36*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 46,72*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,36* €  55,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich FSC BX600 Brocade FC Switch 2Gb/s (FF) (S26361-F3144-L2)
Fujitsu Siemens
S26361-F3144-L2
€ 8.591,78* € 10.224,22
Ähnlich FSC BX600 Brocade FC Switch 2Gb/s (VL2) (S26361-F3144-L1)
Fujitsu Siemens
S26361-F3144-L1
€ 6.874,29* € 8.180,41
Ähnlich
FSC Mem 512MB DDR2-533 PC2-4200 f AmiloV (S26391-F6120-L461)
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L461
€ 66,78* € 79,47
Ähnlich
FSC Stromversorgungsmodul 2100W (Hot-plu (S26113-F603-L1)
Fujitsu Siemens
S26113-F603-L1
€ 517,66* € 616,02
Ähnlich
HP DAT72i Trade Ready SCSI 72GB LW(bulk) (Q1526B)
HP
Q1526B
€ 285,67* € 339,95
Ähnlich HP eCare Pack CLJ 4730 MFP 1J Ons 13x5x4 (UC757PE)
HP
UC757PE
€ 723,92* € 861,46
Ähnlich HP eCare Pack CLJ 4730 MFP 1J,NBD (UC755PE)
HP
UC755PE
€ 522,73* € 622,05
Ähnlich HP StorageWorks DAT 72m Tape Array (Q1524C)
HP
Q1524C
€ 524,13* € 623,71
Ähnlich
Lexmark Barcode-Karte für C524 (0018B0140)
Lexmark
0018B0140
€ 275,67* € 328,05
Ähnlich
Samsung Toner/12000pg f ml-3561n, 3561nd (ML-3560DB/ELS)
Samsung
ML-3560DB/ELS
€ 134,05* € 159,52
Ähnlich
SP/FSC Keyboard KBPC CX Top, german (S26381-K339-V120)
Fujitsu Siemens
S26381-K339-V120
€ 104,66* € 124,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG